Startseite

SIEMENS - SIE6SL32105FE104UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 0.4KW - 6SL32105FE104UF0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32105FE104UF0 SINAMICS V90, PROFINET, 3 AC 400V 0.4KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948671801

Artikelnummer

SIE6SL32105FE104UF0

Herstellernummer

6SL32105FE104UF0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

2

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-15 %

Tiefe:

200 mm

Höhe:

180 mm

Breite:

60 mm

SINAMICS V90, con PROFINET tensione di ingresso: 380-480 V 3 A -15 %/+10 % 1,5 A 45-66 Hz tensione di uscita: - 0 ingresso 1,2 A 0-330 Hz motore: 0,4 kW grado di protezione: IP20 grandezza costruttiva AA 60x180x200 (LxAxP) Servoconvertitore SINAMICS V90 - il sistema di servoazionamento con prestazioni ottimali e di facile uso per svariati compiti di controllo del movimento, in particolare in relazione al movimento e alla lavorazione dinamici. Il servoconvertitore SINAMICS V90 è progettato per il collegamento del servomotore SIMOTICS S-1FL6, con il quale forma un sistema di azionamento dallottimo rapporto prezzo/prestazioni. Questo sistema di è caratterizzato da un funzionamento affidabile, prestazioni ottimali e la massima facilità duso. Con il controllore SIMATIC si ottiene un team efficiente in TIA Portal. A seconda dellesecuzione, per una messa in servizio rapida e semplice è possibile scaricare il tool di messa in servizio gratuito SINAMICS V-ASSISTANT. Il servoconvertitore SINAMICS V90 è adatto per il funzionamento su reti trifase e copre, con quattro grandezze costruttive, un campo di potenza di 0,4 kW ... 7,0 kW e un campo di tensione di 380 V ... 480 V. Il sistema si può integrare semplicemente via PTI, PROFINET, USS e Modbus RTU. Il servoconvertitore SINAMICS V90 si adatta con diverse opzioni, ad es. cavi di collegamento, filtri di rete, connettori e altri accessori, alle esigenze specifiche dellutente. SINAMICS - lazionamento che fa per me.