SIEMENS - SIE6SL32230DE230AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 3KW - 6SL32230DE230AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 7.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 3 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4042948671573
Artikelnummer
SIE6SL32230DE230AG1
Herstellernummer
6SL32230DE230AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
7.7 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
249 mm
Höhe:
460 mm
Breite:
154 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter


