SIEMENS - SIE6SL32230DE240AG1 SINAMICS PM230-IP55-FSB-A-400V 4KW - 6SL32230DE240AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 10.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 4 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4042948671597
Artikelnummer
SIE6SL32230DE240AG1
Herstellernummer
6SL32230DE240AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
10.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
249 mm
Höhe:
540 mm
Breite:
180 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter


