Startseite

SIEMENS - SIE6SL32230DE375AA0 SINAMICS PM230-IP55-FSF-A-400V 75KW - 6SL32230DE375AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32230DE375AA0 SINAMICS PM230-IP55-FSF-A-400V 75KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 145 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 75 kW

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169458283

Artikelnummer

SIE6SL32230DE375AA0

Herstellernummer

6SL32230DE375AA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

145 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

75 kW

Schutzart (IP):

IP55

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

55 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

416 mm

Höhe:

915 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

410 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120P Power Module PM230 con filtro Classe A grado di protezione IP55/UL tipo 12 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza low overload: 75kW a 110% 60s, 100% 240S temperatura ambiente 0 ... +40°C (LO) 915x 410x 416 (AxLaxP), FSF senza Control Unit e pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.3.2 Power Module SINAMICS Power Module PM230 con grado di protezione IP55, lo specialista per lingegneria edile per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. Un convertitore di frequenza SINAMICS G120P operativo è costituito dalla parte di potenza SINAMICS associata allunità di controllo corrispondente CU230P-2 e a un pannello operatore IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) o Basic Operator Panel (BOP-2) oppure in opzione a una copertura cieca. Il grado di protezione elevato consente limpiego in ambienti ostili, ad esempio il funzionamento a condizioni ambientali fino a 60 gradi. Il PM230 con grado di protezione IP55 genera reazioni di rete molto contenute senza accorgimenti supplementari oltre che piccole perdite di potenza apparente e garantisce la conferma automatica delle anomalie dopo una caduta di rete. Oltre ai vantaggi energetici viene rispettato anche lambiente. La parte di potenza PM230 con grado di protezioneIP55 è disponibile per montaggio a parete fuori del quadro elettrico nelle gamme da 0,37 kW a 90 kW. Le grandezze costruttive da FSA a FSF del Power Module PM230 con grado di protezione IP55 sono disponibili con filtro di rete integrato in Classe A per installazioni di Categoria C2 e con filtro di rete integrato in Classe B di Categoria C1 secondo EN 61800̩-3. La fornitura standard comprende i seguenti accessori: Lamierini e kit per il collegamento EMC della schermatura dei cavi di potenza e di comando, nonché connettori di uscita motore e rete per le grandezze costruttive FSA a FSC. SINAMICS - lazionamento che fa per me.