Startseite

SIEMENS - SIE6SL32250BE311AA1 SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 11KW - 6SL32250BE311AA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32250BE311AA1 SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 11KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 32 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 15 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169458726

Artikelnummer

SIE6SL32250BE311AA1

Herstellernummer

6SL32250BE311AA1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

550 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

32 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

15 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

11 kW

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

185 mm

Höhe:

334 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

189 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120 Power Module PM 250 con filtro Classe A con capacità di recupero in rete dellenergia 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz potenza sovraccarico elevato: 11kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S; temperatura ambiente 0 ... +50 °C potenza sovraccarico ridotto: 15kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s; temperatura ambiente 0 ... +40°C 334x 189x 185 (AxLaxP), FSC grado di protezione IP20 senza Control Unit e BOP Power Module SINAMICS Power Module PM250 con grado di protezione IP20 per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. I Power Module sono adatti per unampia gamma di applicazioni nella costruzione di macchine in genere. Leventuale energia di frenatura viene direttamente recuperata in rete (applicazioni a quattro quadranti - nessun chopper di frenatura necessario). Il Power Module PM250 contiene una tecnologia unica al mondo, lEfficient Infeed Technology. Grazie alla capacità di recupero in retedi questi moduli, lenergia generata nel funzionamento generatorio (frenatura elettronica) viene recuperata in rete e non dissipata in una resistenza di frenatura; ciò riduce lingombro nel quadro elettrico. Il complesso dimensionamento della resistenza di frenatura e il relativo cablaggio non sono più necessari; si riduce inoltre la temperatura interna del quadro elettrico. Linnovativa tecnica circuitale assicura una ridotta quantità di armoniche di rete, inoltre diventa superfluo impiegare una bobina direte opzionale in ingresso. Ciò consente un risparmio di spazio e di tempo nella progettazione e nellordinazione del materiale. Le lunghezze dei cavi ammesse tra convertitore e motore sono limitate. Per raggiungere lunghezze dei cavi maggiori si possono collegare delle bobine di uscita. Il Power Module PM250 è inoltre adatto per lutilizzo in applicazioni orientate alla sicurezza. In combinazione con una Control Unit fail-safe, lazionamento diventa un Safety Integrated Drive. I Power Module PM250 sono disponibili nelle forme costruttive da FSC a FSF nel campo di tensione trifase tra 380 V e 480 V. Le grandezze costruttive da FSD a FSF esistono con e senza filtro di rete integrato in Classe A. Per la grandezza FSC con filtro di rete integrato in Classe A è disponibile un ulteriore filtro per montaggio sovrapposto che consente di raggiungere la Classe B. I Power Module PM250 con filtro di rete integrato in Classe A sono adatti per il collegamento a reti TN, quelli senza filtro di rete integrato sono adatti per il collegamento a reti TN/TT mese a terra e reti IT non messe a terra. Per un cablaggio EMC corretto della Control Unit e del Power Module sono disponibili piastre di schermatura e kit di collegamento della schermatura. SINAMICS - lazionamento che fa per me.