SIEMENS - SIE6SL32250BE315AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSD-A-400V 15KW - 6SL32250BE315AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 38 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 18.5 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4019169455244
Artikelnummer
SIE6SL32250BE315AA0
Herstellernummer
6SL32250BE315AA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
38 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
18.5 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Tiefe:
204 mm
Höhe:
512 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Breite:
275 mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter


