Startseite

SIEMENS - SIE6SL32430BB301HA3 SINAMICS G120 CU230P-2 HVAC - 6SL32430BB301HA3

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32430BB301HA3 SINAMICS G120 CU230P-2 HVAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - sonstige

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - nein

  • Unterstützt Protokoll für MODBUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948665879

Artikelnummer

SIE6SL32430BB301HA3

Herstellernummer

6SL32430BB301HA3

Hersteller

SIE

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

sonstige

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

65.5 mm

Höhe:

199 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

5

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

SINAMICS G120 Control Unit CU230P-2 HVAC USS/MODBUS RTU/BACnet MS/TP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 ingresso sensore temperatura motore ingresso sensore 2 uscite PSU (DC 10V, DC 24V) 1 PSU-in (DC 24V) interfaccia USB e MMC grado di protezione IP20 Control UnitSINAMICS Control Unit CU230P-2 HVAC Lo specialista per pompe, ventilatori e compressori per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e/o SINAMICS G120P. La Control Unit CU230P-2 fa parte del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 (costituito da parte di potenza, unità di controllo, pannello operatore). Lunità di controllo SINAMICS è specialmente concepita per gli azionamenti che integrano funzioni tecnologiche nellingegneria edile e nellindustria di processo. La ControlUnit CU230P-2 comanda e sorveglia secondo diversi modi di regolazione selezionabili la parte di potenza (Power Module) e il motore collegato. Permette di comunicare con un controllore locale o centralizzato, oltre che con i dispositivi di sorveglianza, e di collegare tutti i gruppi ausiliari rilevanti per il processo e i componenti esterni (sensori, valvole, contattori ecc.). Linterfaccia I/O, le interfacce del bus di campo e le funzioni software aggiuntive supportano in maniera ottimale lapplicazione nel campo dellingegneria edile e dellindustria di processo. Con la scelta della CU230P-2 si definisce linterfaccia di comunicazione del convertitore. Sono disponibili le seguenti varianti di comunicazione: CU230P-2 HVAC con i protocolli USS, Modbus RTU, BACnet MS/TP, P1 per riscaldamento, climatizzazione e ventilazione. CU230P-2 DP PROFIBUS, nonché CU230P-2 PN PROFINET, Ethernet/IP per lindustria di processo. Nel sistema SINAMICS G120 la Control Unit funziona con i seguenti Power Module: PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW). Nel sistema SINAMICS G120P la Control Unit funziona con i seguenti Power Module: PM230 (fino a 90 kW), PM 240 (fino a 132 kW). SINAMICS - lazionamento che fa per me.