SIEMENS - SIE6SL32440BB131FA0 SINAMICS G120 CU240E-2 PN-F - 6SL32440BB131FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Packung
1 ST
EAN
4042948661871
Artikelnummer
SIE6SL32440BB131FA0
Herstellernummer
6SL32440BB131FA0
Hersteller
SIE
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Tiefe:
46 mm
Höhe:
199 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Breite:
73 mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein


