Startseite

SIEMENS - SIE6SL32460BA221BA0 SINAMICS CU250S-2 - 6SL32460BA221BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL32460BA221BA0 SINAMICS CU250S-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - -99999...-99999 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - -99999 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - -99999 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - -99999 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948664094

Artikelnummer

SIE6SL32460BA221BA0

Herstellernummer

6SL32460BA221BA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

-99999...-99999 V

Max. Ausgangsfrequenz:

-99999 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

-99999 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

-99999 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

sonstige

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

15

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Max. Ausgangsspannung:

-99999 V

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der digitalen Ausgänge:

3

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

-99999 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

-99999 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-99999 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Tiefe:

67 mm

Höhe:

199 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Breite:

73 mm

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für BACnet:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

-99999

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Bremschopper integriert:

nein

SINAMICS G120 Control Unit CU250S-2 RS-485/USS/integrato MODBUS RTU supporta regolazione vettoriale posizionatore semplice EPos con licenza Extended Functions 4 DI/DO configurabili 6 DI (3 F-DI), 5 DI 3 DO (1 F-DO) 2 AI, 2 AO Safety Integrated STO, SBC, SS1 ulteriori funzioni Safety tramite licenza EXTENDED SAFETY SS encoder: D-CLiQ+HTL/TTL/SSI Resolver/HTL tramite morsetto grado di protezione IP20 interfaccia USB e SD/MMC Control Unit SINAMICS Control Unit CU250S-2 per le applicazioni di base nella costruzione generica di macchine per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. La Control Unit CU250S-2 fa parte del convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 (costituito da parte di potenza, unità di controllo, pannello operatore). Lunità di controllo è adatta per azionamenti singoli con elevati requisiti di regolazione del numero di giri. Le funzioni Safety Extended e una configurazione I/O di grandi dimensioni consentono di svolgere svariate applicazioni. Con il controllo vettoriale è possibile collegare due encoder (posizione e velocità). Questo ampliamento consente limpiego in applicazioni di sollevamento, orientamento, spostamento o rotazione. La Control Unit CU250S-2 comanda e sorveglia la parte di potenza (Power Module) e il motore collegato secondo diversi modi di regolazione selezionabili. Permette di comunicare con un controllore locale o centralizzato, oltre che con i dispositivi di sorveglianza, e di collegare tutti i gruppi ausiliari rilevanti per il processo e i componenti esterni (sensori, valvole, contattori ecc.). Le numerose interfacce I/O, le interfacce del bus di campo e le funzioni software aggiuntive supportano in maniera ottimale lapplicazione nel campo allargato delle costruzioni meccaniche. La CU250S-2 integra di serie le funzioni di sicurezza Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) e Safe Brake Control (SBC). Con la licenza Safety si possono inoltre attivare le funzioni di sicurezza integrate Safely Limited Speed (SLS), Safe Speed Monitor (SSM) e Safe Direction (SDI). Sono disponibili le seguenti varianti di comunicazione: CU250S-2 con i protocolli USS, Modbus RTU, CU250S-2 DP PROFIBUS, nonché CU250S‑2 PN PROFINET, EtherNet/IP e CU250S-2: CANopen. La Control Unit può funzionare con le seguenti parti di potenza: PM240-2 (0,55 kW ... 132 kW) e PM240 (fino a 250 kW). SINAMICS - lazionamento che fa per me.