SIEMENS - SIE6SL32460BA221FA0 SINAMICS CU250S-2 PN - 6SL32460BA221FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - -99999...-99999 V
Max. Ausgangsfrequenz - -99999 Hz
Nennausgangsstrom I2N - -99999 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - -99999 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948664117
Artikelnummer
SIE6SL32460BA221FA0
Herstellernummer
6SL32460BA221FA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
-99999...-99999 V
Max. Ausgangsfrequenz:
-99999 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
-99999 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
-99999 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
15
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Max. Ausgangsspannung:
-99999 V
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
-99999 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-99999 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-99999 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Tiefe:
67 mm
Höhe:
199 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Breite:
73 mm
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für BACnet:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
4
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein


