Startseite

SIEMENS - SIE6SL35250PE275AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSC-A-400V 7,5 KW - 6SL35250PE275AA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6SL35250PE275AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSC-A-400V 7,5 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...500 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 19 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 7.5 kW

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169458634

Artikelnummer

SIE6SL35250PE275AA1

Herstellernummer

6SL35250PE275AA1

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...500 V

Max. Ausgangsfrequenz:

650 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

19 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP65

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

7.5 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

10 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

-10 %

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Tiefe:

220 mm

Höhe:

210 mm

Breite:

445 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

U-Umrichter

SINAMICS G120D Power Module PM250D con filtro classe A con capacità di recupero in rete dellenergia 3AC380 ... 480V+10/-10% 47 ... 63Hz potenza senza sovraccarico: 7,5kW a 200% 3s, 150% 60S, 100 % per 300 s temperatura ambiente -10 ... +55 °C 210x 450x 220 (AxLaxP), FSC grado di protezione IP65 senza Control Unit Power Module SINAMICS Power Module PM250D per il convertitore decentrato SINAMICS G120D. Grazie alla capacità di recupero in rete del Power Module PM250D nel funzionamento generatorio (frenaturaelettronica), lenergia è ricondotta in rete e non è pertanto trasformata in calore in una resistenza di frenatura. Ciò comporta un risparmio di energia e spazio nel quadro elettrico non essendo più necessario il complesso dimensionamento della resistenzadi frenatura e il relativo cablaggio. Il calore presente è inoltre più contenuto. Uninnovativa tecnica di collegamento riduce inoltre le armoniche di rete. Non è più necessario impiegare una bobina di rete, il che consente un risparmio di spazio e di tempo nella progettazione e nellordinazione del materiale. Il Power Module PM250D è inoltre adatto per lutilizzo in applicazioni rilevanti per la sicurezza. In combinazione con una Control Unit fail-safe, lazionamento diventa un Safety Integrated Drive. I Power Module PM250D sono disponibili nelle forme costruttive FSA ... FSC e possono operare nel campo di tensione trifase 380 V ... 500 V e nel campo di potenza 0,75 kW ... 7,5 kW. I Power Module PM250D con filtro di rete integrato di Classe A sono adatti per il collegamento a reti TN e TT. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.