Startseite

SIEMENS - SIE6XV18205AH10 FIBER OPTIC CABLE STANDARD SOLD BY THE M - 6XV18205AH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18205AH10 FIBER OPTIC CABLE STANDARD SOLD BY THE M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 62,5/125

  • Kategorie - OM2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4019169403979

Artikelnummer

SIE6XV18205AH10

Herstellernummer

6XV18205AH10

Hersteller

SIE

Faserart:

Multimode 62,5/125

Kategorie:

OM2

Anzahl der Fasern:

2

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Faser-Anzahl je Ader:

1

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Fiber Optic Cable (62,5/125), cavo standard sezionabile, senza connettore, fornibile a metraggio, max. lunghezza 2000m min. quantità ordinabile: 20m. SIMATIC NETCaviCavo standard Fiber Optic