Startseite

SIEMENS - SIE6XV18210AH10 PROFIBUS PLASTIC FO CABLE SOLD BY THE M - 6XV18210AH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18210AH10 PROFIBUS PLASTIC FO CABLE SOLD BY THE M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 980/1000

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Ader-Art - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Faser-Anzahl je Ader - 1

Packung

  • 1 M

EAN

4019169401241

Artikelnummer

SIE6XV18210AH10

Herstellernummer

6XV18210AH10

Hersteller

SIE

Faserart:

Multimode 980/1000

Anzahl der Fasern:

2

Ader-Art:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Faser-Anzahl je Ader:

1

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

150 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

PROFIBUS Plastic Fiber Optic (980/1000), cavo standard, fornibile a metraggio, min. quantità ordinabile 20 m lunghezza max. 500 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS Plastic Fiber Optic, cavo standard