Startseite

SIEMENS - SIE6XV18300EH10 PB FC STANDARD CABLE GP SOLD BY THE M - 6XV18300EH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18300EH10 PB FC STANDARD CABLE GP SOLD BY THE M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

4019169400312

Artikelnummer

SIE6XV18300EH10

Herstellernummer

6XV18300EH10

Hersteller

SIE

PROFIBUS FC Standard Cable GP, cavo di bus a 2 conduttori, schermato, struttura speciale per montaggio rapido, unità di fornitura: max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m fornibile a metraggio. SIMATIC NETCaviPROFIBUS FC Standard Cable GPCavo di bus standard con struttura speciale per montaggio rapido. Grazie alla doppia schermatura è particolarmente adatto alla posa in ambiente industriale inquinato da disturbi elettromagnetici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite loschermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.