SIEMENS - SIE6XV18300MH10 SHIPBOARD CABLE SIENOPYR YARD GOOD - 6XV18300MH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4019169403825
Artikelnummer
SIE6XV18300MH10
Herstellernummer
6XV18300MH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
9.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
196 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
196 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
196 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-35...80 °C


