SIEMENS - SIE6XV18300NH10 SHIPBOARD CABLE SIENOPYR LWL SOLD BY T.M - 6XV18300NH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 62,5/125
Kategorie - OM2
Anzahl der Fasern - 2
Ader-Art - Vollader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4019169401531
Artikelnummer
SIE6XV18300NH10
Herstellernummer
6XV18300NH10
Hersteller
SIE
Faserart:
Multimode 62,5/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Einblasbar:
nein
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
13.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
266 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein