Startseite

SIEMENS - SIE6XV18300PH10 PROFIBUS TORSION CABLE SOLD BY THE M - 6XV18300PH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18300PH10 PROFIBUS TORSION CABLE SOLD BY THE M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

EAN

4019169400725

Artikelnummer

SIE6XV18300PH10

Herstellernummer

6XV18300PH10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...75 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...75 °C

PROFIBUS Torsion Cable, per impiego in applicazioni ad elevata flessibilità (torsione) unità di fornitura: max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m, fornibile a metraggio. SIMATIC NETCaviPROFIBUS Torsion CableCavo di bus flessibile per limpiego con parti di macchine in movimento (torsione).Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.