SIEMENS - SIE6XV18302AH50 CONNECTING CABLE 830-2 5 M - 6XV18302AH50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4019169400787
Artikelnummer
SIE6XV18302AH50
Herstellernummer
6XV18302AH50
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
-99999 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-99999...-99999 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-99999...-99999 °C
NVP-Wert:
-99999 %