SIEMENS - SIE6XV18303DH10 PROFIBUS M12 CONNECTING CABLE 1.0 M - 6XV18303DH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Leiterdurchmesser - 0.67 mm
Anzahl der Verseilelemente - 1
Außendurchmesser ca. - 8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling - -40...-40 °C
Packung
1 ST
EAN
4019169403504
Artikelnummer
SIE6XV18303DH10
Herstellernummer
6XV18303DH10
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
2
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Anzahl der Verseilelemente:
1
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...-40 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C


