SIEMENS - SIE6XV18303EH10 PB FC TRAILING CABLE YARD GOOD - 6XV18303EH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - sonstige
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Packung
1 M
EAN
4019169400411
Artikelnummer
SIE6XV18303EH10
Herstellernummer
6XV18303EH10
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...60 °C


