Startseite

SIEMENS - SIE6XV18303FH10 PROFIBUS FC UNDERGR. CABLE SOLD BY THE M - 6XV18303FH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18303FH10 PROFIBUS FC UNDERGR. CABLE SOLD BY THE M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4019169400428

Artikelnummer

SIE6XV18303FH10

Herstellernummer

6XV18303FH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.65 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Fca

Außendurchmesser ca.:

10.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

81 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

81 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

81 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

PROFIBUS FC UNDERGROUND Cable, cavo per posa sotterranea a 2 conduttori schermato, fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile 20 m. SIMATIC NETCaviPROFIBUS FC Ground CableCavo di bus con struttura speciale per montaggiorapido. Per posa fissa in terra, con guaina esterna nera addizionale.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazieal cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.