SIEMENS - SIE6XV18303GH10 PROFIBUS FESTOON CABLE GP SOLD BY THE M - 6XV18303GH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement - Paare
Packung
1 M
EAN
4019169400732
Artikelnummer
SIE6XV18303GH10
Herstellernummer
6XV18303GH10
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


