Startseite

SIEMENS - SIE6XV18305EH10 PB FC PROCESS CABLE BLUE SOLD BY THE M - 6XV18305EH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18305EH10 PB FC PROCESS CABLE BLUE SOLD BY THE M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - blau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4019169400435

Artikelnummer

SIE6XV18305EH10

Herstellernummer

6XV18305EH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

blau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

1.05 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

PB FC Process Cable GP/ Ethernet-APL Cable GP, cavo di bus per IEC 61158-2 (PB) IEC TS 60079-47 (2 mod.) colore della guaina blu per applicazioni Ex a 2 conduttori schermato, fornibile a metraggio unità di fornitura max. 1000 m min. quantità ordinabile 20 m. SIMATIC NETCaviCavo di bus per limpiego in sistemi di bus di campo secondo IEC 61158-2 (ad es. PROFIBUS PA), adatto per applicazioni Ex.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tiro nonché buona schermatura EMC. Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.