Startseite

SIEMENS - SIE6XV18402AT10 PN FC STANDARD BUS CABLE, 100 M - 6XV18402AT10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18402AT10 PN FC STANDARD BUS CABLE, 100 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiterdurchmesser - 0.64 mm

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

  • Außendurchmesser ca. - 6.5 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169856386

Artikelnummer

SIE6XV18402AT10

Herstellernummer

6XV18402AT10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...-40 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

69 %

IE FC TP Standard Cable GP 2 x 2 (PROFINET tipo A), CAT5E, cavo di bus a 4 conduttori, schermato, struttura speciale per montaggio rapido su IE FC RJ45 Plug 2x2, 100m. SIMATIC NETCaviImpiego nellindustria automobilistica, nel settore della costruzione dimacchine (robot, applicazioni con catene portacavi), nellautomazione energetica, nellestrazione di petrolio e gas, negli impianti eolici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.