Startseite

SIEMENS - SIE6XV18412A IE FC TP STANDARD CABLE GP2X2 SOLD BY M - 6XV18412A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18412A IE FC TP STANDARD CABLE GP2X2 SOLD BY M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5E

  • Leiternennquerschnitt - -99999 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855082

Artikelnummer

SIE6XV18412A

Herstellernummer

6XV18412A

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5E

Leiternennquerschnitt:

-99999 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

2

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

52 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

52 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

52 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

66 %

Industrial Ethernet FastConnect TP robust Standard Cable GP 2x2 (PROFINET tipo A), guaina esterna in TPE, installazione fissa per il collegamento a FC RJ45 Plug e FC Outlet RJ45, per impiego universale, a 4 conduttori, schermato Cat5e, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 2000 m, min. quantità ordinabile: 20 m . SIMATIC NETCaviImpiego universale, cavo robusto.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.