Startseite

SIEMENS - SIE6XV18502JN10 TP CORD 9/RJ45 10 M - 6XV18502JN10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18502JN10 TP CORD 9/RJ45 10 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiterdurchmesser - 0.48 mm

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 42 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169401753

Artikelnummer

SIE6XV18502JN10

Herstellernummer

6XV18502JN10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Leiterdurchmesser:

0.48 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

42 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

42 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Industrial Ethernet TP Cord 9/RJ45, TP Cord confezionato con 1x connettore RJ45 e 1x connettore ITP a 9 poli lunghezza 10 m. SIMATIC NETCaviIE TP Cord 9/RJ45, 2 x 2Semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45 verde su entrambi i lati).