Startseite

SIEMENS - SIE6XV18602S PROFIBUS HYBRID ROBUST CABLE SOLD BY M - 6XV18602S

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18602S PROFIBUS HYBRID ROBUST CABLE SOLD BY M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

4019169851923

Artikelnummer

SIE6XV18602S

Herstellernummer

6XV18602S

Hersteller

SIE

PROFIBUS Hybrid robust Cable, da trascinamento, cavo resistente a schizzi di saldatura con 2xCU (1,5 mm2) e 2xCU 0,64 mm) schermato, ET 200 fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m, min. quantità ordinabile: 20m . SIMATIC NETCaviPROFIBUS Hybrid Robust Cable