Startseite

SIEMENS - SIE6XV18702E IE FC TP STANDARD CABLE 4X2 SOLD BY M - 6XV18702E

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18702E IE FC TP STANDARD CABLE 4X2 SOLD BY M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Leiternennquerschnitt - 0.33 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169404600

Artikelnummer

SIE6XV18702E

Herstellernummer

6XV18702E

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Leiternennquerschnitt:

0.33 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

9.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

63 %

Industrial Ethernet FC TP Standard Cable 4x 2, cavo dinstallazione TP CAT6A per il collegamento a FC RJ45 Modular Outlet, AWG22, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. SIMATIC NETCaviIE FC TP Standard Cable GP4 x 2 (AWG 22)Cavo per sistema di cablaggio con funzionalità Gigabit, con conduttori rigidi per posa fissa. Impiego nellindustria automobilistica, nel settore della costruzione di macchine (robot, applicazioni con catene portacavi), nellautomazione energetica, nellestrazione di petrolio e gas, negli impianti eolici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura. Conforme a RoHS, senza agenti umettanti per vernici. Categoria 6 (Cat6) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Omologazione UL: Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.