SIEMENS - SIE6XV18702F IE TP TORSION CABLE 2X2 SOLD BY M - 6XV18702F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Kategorie - 5E
Leiternennquerschnitt - 0.33 mm²
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 M
EAN
4019169404143
Artikelnummer
SIE6XV18702F
Herstellernummer
6XV18702F
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Kategorie:
5E
Leiternennquerschnitt:
0.33 mm²
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.76 mm
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
2
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
65 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
70 %


