SIEMENS - SIE6XV18703QH40 TP CORD RJ45/RJ45 4M - 6XV18703QH40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Leiterdurchmesser - 0.5 mm
Anzahl der Verseilelemente - 4
Außendurchmesser ca. - 6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 43.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169855242
Artikelnummer
SIE6XV18703QH40
Herstellernummer
6XV18703QH40
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Anzahl der Verseilelemente:
4
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
NVP-Wert:
80 %


