SIEMENS - SIE6XV18703QN40 TP CORD RJ45/RJ45 40M - 6XV18703QN40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - sonstige
Leiternennquerschnitt - -99999 mm²
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
4019169855303
Artikelnummer
SIE6XV18703QN40
Herstellernummer
6XV18703QN40
Hersteller
SIE
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
-99999 mm²
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.5 mm
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
4
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...80 °C
NVP-Wert:
80 %


