Startseite

SIEMENS - SIE6XV18703RH10 TP XP CORD RJ45/RJ45 1M - 6XV18703RH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18703RH10 TP XP CORD RJ45/RJ45 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiterdurchmesser - 0.5 mm

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Außendurchmesser ca. - 6.2 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 43.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169404969

Artikelnummer

SIE6XV18703RH10

Herstellernummer

6XV18703RH10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

8

Leiterdurchmesser:

0.5 mm

Anzahl der Verseilelemente:

4

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

43.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

43.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

NVP-Wert:

80 %

Industrial Ethernet TP XP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, incrociato cavo TP 4x2, confezionato con 2 connettori RJ45 connettori BFOC, lunghezza 1m. SIMATIC NETCaviIE TP XP Cord RJ45/RJ45, 4 x 2Semplice collegamento di apparecchiature terminali con connessione RJ45 al sistema di cablaggio immune ai disturbi Industrial Ethernet FastConnect (10/100/1000 Mbit/s). Assenza di silicone, quindi possibilità dimpiego nellindustria automobilistica (ad es. linee di verniciatura).Messa in servizio rapida e senza errori grazie a cavi patch confezionati e testati in fabbrica. Posa semplice grazie al piccolo diametro del cavo. Connettori RJ45 con codifica a colori per la distinzione tra cavi incrociati e non incrociati (incrociati: connettore RJ45 rosso su entrambi i lati, non incrociati: connettore RJ45 verde su entrambi i lati).