SIEMENS - SIE6XV18708AH20 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 2M - 6XV18708AH20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Leiterdurchmesser - 0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente - 2
Außendurchmesser ca. - 6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 49 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169851343
Artikelnummer
SIE6XV18708AH20
Herstellernummer
6XV18708AH20
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
49 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %