Startseite

SIEMENS - SIE6XV18715BH20 IE CONNECTING CABLE RJ45 (2M) - 6XV18715BH20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18715BH20 IE CONNECTING CABLE RJ45 (2M)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiterdurchmesser - 0.75 mm

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

  • Außendurchmesser ca. - 6.5 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 58.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169854825

Artikelnummer

SIE6XV18715BH20

Herstellernummer

6XV18715BH20

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

58.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

58.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

58.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...75 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...75 °C

NVP-Wert:

66 %

IE connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Trailing Cable GP preconf. con 2x IE FC RJ45 Plug 180; lunghezza 2,0m. SIMATIC NETCaviIE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, grado di protezione IP20/30, velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s. Per limpiego in catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati.Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173.