SIEMENS - SIE6XV18715BH30 IE CONNECTING CABLE RJ45 (3M) - 6XV18715BH30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 4
Leiterdurchmesser - 0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente - 2
Außendurchmesser ca. - 6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 58.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169854832
Artikelnummer
SIE6XV18715BH30
Herstellernummer
6XV18715BH30
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
4
Leiterdurchmesser:
0.75 mm
Anzahl der Verseilelemente:
2
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
58.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
58.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...75 °C
NVP-Wert:
66 %