Startseite

SIEMENS - SIE6XV18715TN10 IE CONNECTING CABLE M12-180/IE RJ 45 10M - 6XV18715TN10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18715TN10 IE CONNECTING CABLE M12-180/IE RJ 45 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiterdurchmesser - 0.75 mm

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

  • Außendurchmesser ca. - 6.5 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 49 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169854344

Artikelnummer

SIE6XV18715TN10

Herstellernummer

6XV18715TN10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

49 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

49 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...75 °C

NVP-Wert:

66 %

IE connecting Cable M12-180/IE FC RJ45 Plug-145; IE FC Trailing Cable GP preconfezionato con connettore M12 (D-coded) e IE connettore FC RJ45; lunghezza 10,0m. SIMATIC NETCaviCavo con connettore IE M12-180/IE FC RJ45-145Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, grado di protezione IP65/67, velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s. Per limpiego in catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173.