Startseite

SIEMENS - SIE6XV18742A POF STANDARD CABLE GP 980/1000 SOLD BY M - 6XV18742A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18742A POF STANDARD CABLE GP 980/1000 SOLD BY M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 980/1000

  • Kategorie - OP1

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Ader-Art - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4019169851237

Artikelnummer

SIE6XV18742A

Herstellernummer

6XV18742A

Hersteller

SIE

Faserart:

Multimode 980/1000

Kategorie:

OP1

Anzahl der Fasern:

2

Ader-Art:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Faser-Anzahl je Ader:

1

Kabel längswasserdicht:

nein

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantel-Farbe:

grün

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Einblasbar:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

150 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

POF Standard Cable GP 980/1000, PROFINET, cavo standard, fornibile a metraggio, min. quantità ordinabile 20 m lunghezza max. 500 m. SIMATIC NETCaviPOF Standard Cable GP