Startseite

SIEMENS - SIE6XV18752D IWLAN RCOAX CABLE PE 1/2 5GHZ - 6XV18752D

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18752D IWLAN RCOAX CABLE PE 1/2 5GHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - sonstige

  • Indoor - ja

  • MIMO - nein

  • Outdoor - ja

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4019169851541

Artikelnummer

SIE6XV18752D

Herstellernummer

6XV18752D

Hersteller

SIE

Anschluss:

sonstige

Indoor:

ja

MIMO:

nein

Outdoor:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Anschlusskabel:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...85 °C

IWLAN RCoax Cable PE 1/2 5 GHz short distance -40 °C/+85 °C campo di temperatura ampliato, fornibile a metraggio min. quantità ordinabile 20 m unità di fornitura: max. 1000 m SIMATIC NETAntennaIWLAN RCoax Cable 5 GHzCome antenna speciale funzionante in collegamento con Access Points, il cavo coassiale assicura collegamenti radio affidabili in aree problematiche per la comunicazione radio come ad es. in tunnel, canali e trombe di ascensori. Esso viene posato lungo il percorso dei nodi/partner in movimento, ad es. nella rotaia di trasportatori aerei monorotaia elettrici ed è adatto allimpiego in impianti di trasporto e in ogni tipo di applicazione con veicoli su rotaia: � trasportatori aerei monorotaia elettrici, � sistemi di trasporto automatici (AGV), � gru, � trasloelevatori asserviti a scaffali, � linee transfer, carrelli cambio-utensile, � tunnel, � ascensori.– Massima affidabilità grazie al campo radio controllato e definito lungo il cavo. – Trasmissione dati senza contatto e pertanto esente da usuraa vantaggio di una manutenzione ridotta. – Risparmio di costi grazie alla sostituzione di conduttori a contatti strisciante, cavi da trascinamento e fotocellule per dati. – Grande flessibilità nella posa. – Protezione dellinvestimento grazie allintegrazione di apparecchiature PROFIBUS.