SIEMENS - SIE6XV18755AH10 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT MALE/ MALE - 6XV18755AH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - N
Kabeltyp - sonstige
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - N
Packung
1 ST
EAN
4018359299897
Artikelnummer
SIE6XV18755AH10
Herstellernummer
6XV18755AH10
Hersteller
SIE
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
N
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
N
Farbe:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
sonstige
N-Connect maschio/maschio flexible Connection Cable preconfezionato; lunghezza 1m; cavo flessibile ad es. per il collegamento di antenne, adatto per IWLAN e rete radiomobile. SIMATIC NETCavicavo dantenna N-Connect connettore/connettoreAd esempio per il collegamento di antenne ad apparecchiature attive, adatto per WLAN e radiomobile.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.


