Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755AH20 SIMATIC NET CONNECTION CABLE - 6XV18755AH20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18755AH20 SIMATIC NET CONNECTION CABLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - N

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 50 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - N

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169852654

Artikelnummer

SIE6XV18755AH20

Herstellernummer

6XV18755AH20

Hersteller

SIE

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

N

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

50 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 2:

N

Farbe:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Abschirmung:

sonstige

N-Connect maschio/maschio flexible Connection Cable preconfezionato; lunghezza 2m cavo flessibile ad es. per il collegamento di antenne, adatto per IWLAN e rete radiomobile. SIMATIC NETCavicavo dantenna N-Connect connettore/connettoreAd esempio per il collegamento di antenne ad apparecchiature attive, adatto per WLAN e radiomobile.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi disilicone.