SIEMENS - SIE6XV18755CH10 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT - 6XV18755CH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - N
Kabeltyp - sonstige
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - R-SMA
Packung
1 ST
EAN
4018359300654
Artikelnummer
SIE6XV18755CH10
Herstellernummer
6XV18755CH10
Hersteller
SIE
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
N
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
R-SMA
Farbe:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
sonstige
N-Connect/ R-SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 1m cavo di collegamento flessibile antenna Access Point (RCoax e altri). SIMATIC NETCavicavo dantenna N-Connect/RSMA connettore/connettoreAd esempio per il collegamentodi antenne esterne ad apparecchiature attive.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.


