SIEMENS - SIE6XV18755LH10 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT/SMA 1M - 6XV18755LH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - N
Kabeltyp - sonstige
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SMA
Packung
1 ST
EAN
4019169855389
Artikelnummer
SIE6XV18755LH10
Herstellernummer
6XV18755LH10
Hersteller
SIE
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
N
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SMA
Farbe:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
sonstige
N-Connect/SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 1m, cavo di collegamento flessibile antenna SCALANCE M. SIMATIC NETCavicavo dantenna N-Connect/SMA connettore/connettoreAd esempio per il collegamento di unantenna ad una apparecchiatura terminale radiomobile.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.


