Startseite

SIEMENS - SIE6XV18755LH50 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT/SMA 5M - 6XV18755LH50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18755LH50 SIMATIC NET CABLE N-CONNECT/SMA 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - N

  • Kabeltyp - sonstige

  • Impedanz - 50 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SMA

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855402

Artikelnummer

SIE6XV18755LH50

Herstellernummer

6XV18755LH50

Hersteller

SIE

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

N

Kabeltyp:

sonstige

Impedanz:

50 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SMA

Farbe:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Abschirmung:

sonstige

N-Connect/SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 5m, cavo di collegamento flessibile antenna SCALANCE M. SIMATIC NETCavicavo dantenna N-Connect/SMA connettore/connettoreAd esempio per il collegamento di unantenna ad una apparecchiatura terminale radiomobile.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.