Startseite

SIEMENS - SIE6XV18782A IE FC TP STANDARD CABLE GP 4X2 YARD GOOD - 6XV18782A

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18782A IE FC TP STANDARD CABLE GP 4X2 YARD GOOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4019169853378

Artikelnummer

SIE6XV18782A

Herstellernummer

6XV18782A

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

NVP-Wert:

67 %

Industrial Ethernet FastConnect TP Standard Cable GP 4x 2, cavo TP dinstallazione CAT6A per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x 2, AWG24, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 2000 m, min. quantità ordinabile 20 m. SIMATIC NET IE FC TP StandardCable GP 4 x 2 (AWG 24, tipo C)Cavo per sistema di cablaggio con funzionalità Gigabit, con fili rigidi per posa fissa. Impiego nellindustria automobilistica, nel settore della costruzione di macchine, nellautomazione energetica, nellestrazione di petrolio e gas, negli impianti eolici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura. Conforme a RoHS, senza agenti umettanti per vernici. Categoria 6(Cat6) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Omologazione UL: Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.