Startseite

SIEMENS - SIE6XV18782B IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 4X2 YARD GOOD - 6XV18782B

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18782B IE FC TP FLEXIBLE CABLE GP 4X2 YARD GOOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Leiternennquerschnitt - -99999 mm²

  • Mantel-Farbe - grün

Packung

  • 1 M

EAN

4019169853385

Artikelnummer

SIE6XV18782B

Herstellernummer

6XV18782B

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Leiternennquerschnitt:

-99999 mm²

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

40 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

40 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

68 %

Industrial Ethernet FastConnect TP flexible Cable GP 4x 2, cavo TP dinstallazione CAT6A per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x 2, AWG24, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. SIMATIC NET IE FC TP Flexible Cable GP 4 x 2 (AWG 24, tipo C)Cavo flessibile per sistemi di cablaggio con funzionalità Gigabit, per limpiego con parti di macchine soggette a movimento occasionale.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Elevata immunità ai disturbi grazie alla doppia schermatura. Conforme a RoHS, senza agenti umettanti per vernici. Categoria 6 (Cat6) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Omologazione UL: Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.