SIEMENS - SIE6XV18785BH30 IE CONNECTING CABLE RJ45 (4X2, 3M) - 6XV18785BH30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Leiterdurchmesser - 0.6 mm
Außendurchmesser ca. - 8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169856201
Artikelnummer
SIE6XV18785BH30
Herstellernummer
6XV18785BH30
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
8
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
40 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
NVP-Wert:
68 %


