Startseite

SIEMENS - SIE7KM22002EA401CA1 PAC2200, 65A M-BUS - 7KM22002EA401CA1

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KM22002EA401CA1 PAC2200, 65A M-BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom (In) - 65 A

  • Maximalstrom (Imax) - 65 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 3...480 V

  • Zählertyp - elektronisch

  • Tarifausführung - Zweitarif

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538570

Artikelnummer

SIE7KM22002EA401CA1

Herstellernummer

7KM22002EA401CA1

Hersteller

SIE

Nennstrom (In):

65 A

Maximalstrom (Imax):

65 A

Nennspannung (Un) L-L:

3...480 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

3...276 V

Geeicht:

nein

Impulsausgang:

elektrisch

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

6

Impulsart:

S0

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Stellen:

12

SENTRON, dispositivo di misura, 7 km PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 65 A, Apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase M-Bus, energia apparente / energia attiva / reattiva, autoalimentato, morsetto a vite Contatore di energia SENTRON 7KM PAC2200 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. I dispositivi di misura dellenergia 7KM PAC 2200 con gamma di funzioni ampliata, rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile i valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori attraverso la misura con trasformatori o diretta fino a 65 A. Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU e M-Bus. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.