SIEMENS - SIE7KM22002EA401EA1 PAC2200, 65A MODBUS TCP - 7KM22002EA401EA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom (In) - 65 A
Maximalstrom (Imax) - 65 A
Nennspannung (Un) L-L - 3...480 V
Zählertyp - elektronisch
Tarifausführung - Zweitarif
Packung
1 ST
EAN
4001869538594
Artikelnummer
SIE7KM22002EA401EA1
Herstellernummer
7KM22002EA401EA1
Hersteller
SIE
Nennstrom (In):
65 A
Maximalstrom (Imax):
65 A
Nennspannung (Un) L-L:
3...480 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
3...276 V
Geeicht:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
6
Impulsart:
S0
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Anzahl der Stellen:
12