SIEMENS - SIE7KM32000CA011AA0 PAC3200T MULTIFUNZIONE GUIDA DIN NO DISP - 7KM32000CA011AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869538631
Artikelnummer
SIE7KM32000CA011AA0
Herstellernummer
7KM32000CA011AA0
Hersteller
SIE
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
SENTRON, dispositivo di misura, 7 km PAC3200T, custodia per montaggio su guida DIN senza display, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase ModBus TCP, energia apparente / energia attiva / energia reattiva, alimentatoreda rete wide-range, AC/DC, morsetto a vite strumento di misura multifunzione SENTRON 7KM PAC3200T per lacquisizione precisa di tutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dellenergia per la valutazione delle condizioni dellimpianto e della qualità della rete di alimentazione nellindustria di processo e manifatturiera, ma anche per infrastrutture critiche come ospedali e centri di calcolo. I dispositivi di misura multifunzionali a trasduttori 7KM PAC3200T rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Esso fornisce non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus TCP e PROFINET. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.


