Startseite

SIEMENS - SIE7KT10150Y AMPER. 72X72MM DA TA/5A SCALA 0-150A - 7KT10150Y

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE7KT10150Y AMPER. 72X72MM DA TA/5A SCALA 0-150A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...150 A

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

  • Nominaler Endwert der Skala - 150 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869404301

Artikelnummer

SIE7KT10150Y

Herstellernummer

7KT10150Y

Hersteller

SIE

Messbereich:

0...150 A

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

150 A

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometro 72x 72 mm per tA/5A SCALA 0-150A